Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Hirschmann <b>Passende Flachdichtung</b> Schwarz G 30 E-2 Pole:4 733 415-002-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118224
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     733 415-002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtung hirschmann
flachdichtung
25er Pack Hirschmann Passende Flachdichtung Schwarz G 30 E-2 Pole:4 733 415-002-1

Passende Flachdichtung für Best.-Nr. D23958 und D23926 .

Pole: 4
Inhalt: 1 St.
Ausführung: G 90 E-2
Typ: G 30 E-2
Anschluss: -
Farbe: schwarz
Gesamtpolzahl: 4
Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: G 30 E-2
Herst.-Teilenr.: 733 415-002-1
Polzahl: 4
Hersteller-Nr.: 733415-002-1
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 733 415-002-1, G 30 E-2, Ventilstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,41*
1 Tag
80
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
Lager 1039
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,69*
€ 19,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.