Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<b>Passende Flachdichtung</b> Schwarz G 30 E-2 Pole:4 733 415-002-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739105-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     733 415-002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtung hirschmann
flachdichtung
Passende Flachdichtung Schwarz G 30 E-2 Pole:4 733 415-002-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Passende Flachdichtung

Passende Flachdichtung für Best.-Nr. 73 51 26 und 73 51 38.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 4 · Polzahl (num): 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hirschmann
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
733 415-002-1
Typ (Hersteller-Typ):
G 30 E-2
Ausführung (allgemein):
G 90 E-2
Polzahl (num):
4
Typ:
G 30 E-2
Pole:
4
Anschluss (Details):
-
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 733 415-002-1, G 30 E-2, Ventilstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,42*
Lager 102
80
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
6 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,76*
€ 19,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.