Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMS K-2399-05 K-2399-05 TNC-Adapter TNC-Buchse - Hirose U.FL Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMS
IMS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117933
Hersteller:
     IMS
Herst.-Nr.:
     K-2399-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
Kabel TNC
TNC Kabel
IMS K-2399-05 K-2399-05 TNC-Adapter TNC-Buchse - Hirose U.FL Stecker 1St.

Impedanz: 50 ?
Bauform: Adapter, Einbau
Anschluss A: TNC-Buchse
Herst.-Teilenr.: K-2399-05
Typ: K-2399-05
Kategorie: TNC-Adapter
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: TNC-Adapter
Frontplatten-Stärke: 6 mm
Anschluss B: Hirose U.FL Stecker
Hersteller-Nr.: K-2399-05
EAN: - - - - - - - - -
Rastermaß: 5 mm
Nennstrom: 5 A
Nennspannung: 250 V

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 15,72*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,73*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 23,29*
€ 32,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.