Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SE5232-0HK50 Positionsschalter 6A Schwenkhebel, Metallhebel, Kunststoffrolle IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117339
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE52320HK50
EAN/GTIN:
     4011209694347
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Siemens 3SE5232-0HK50 Positionsschalter 6A Schwenkhebel, Metallhebel, Kunststoffrolle IP65 1St.

Kategorie: Positionsschalter
Anschluss: Schrauben
Betätigungsart: Schwenkhebel + Metallhebel + Kunststoffrolle
Schaltstrom (max.): 6 A
Kontaktart: 1 Öffner + 1 Schließer + 1 Wechsler
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Gewicht: 126 g
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Schutzart: IP65
Gewinde-Maß: M20 x 1.5
Mechanische Lebensdauer: 15000000
Elektrische Lebensdauer: 100000
Material: Kunststoff
Breite: 31 mm
Typ: 3SE5232-0HK50
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Positionsschalter
Länge (Tiefe): 182 mm
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Hersteller-Nr.: 3SE52320HK50
EAN: 4011209694347
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
Isolationsspannung: 400 V

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,93*
€ 23,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 24,85*
€ 5,46*
ab € 21,07*
€ 27,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,99*
€ 28,64*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 55,29*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 20,42*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.