Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol VN01 025 0001 101 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): C016 Gesamtpolzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117088
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN01 025 0001 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Amphenol VN01 025 0001 101 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): C016 Gesamtpolzahl: 1

Kategorie: Rundstecker Einzelkontakt
Bauform: Stiftkontakt
Gesamtpolzahl: 1
Anschluss: Crimpen
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
max. Querschnitt: 1.5 mm²
Serie: C016
Querschnitt-Bereich: 1.5 mm² (max)
Polzahl: 1
Typ: VN01 025 0001 101
Herst.-Teilenr.: VN01 025 0001 101
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: Rundstecker Einzelkontakt
Hersteller-Nr.: VN010250001101
EAN: - - - - - - - - -
Übergangswiderstand < 1 m?

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, crimpstecker, Amphenol, VN01 025 0001 101
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,24*
25
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,59*
2 Tage
251
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,59*
5
€ 5,95*
ab € 0,3835*
€ 0,6666*
Lager 1039
100
25
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TA0000163
ab € 218,71*
Zubehör
Amphenol
FG-0200-146(1)
ab € 141,20*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 326,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.