Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol VN01 025 0001 101 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740750-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN01 025 0001 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Amphenol VN01 025 0001 101 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Crimpkontakte für C16-3 Serie

Passende Crimpkontake für die komplette C16-3-Serie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 1 · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt

Lieferumfang:
1x

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Amphenol
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
VN01 025 0001 101
Typ (Hersteller-Typ):
VN01 025 0001 101
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl (num):
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, amphenol tuchel crimpstecker, crimpstecker, Amphenol, VN01 025 0001 101, 240-8620
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,252*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,61*
Lager 102
484
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,62*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,4376*
€ 0,7408*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TA0000163
ab € 212,39*
Zubehör
Amphenol
FG-0200-146(1)
ab € 144,60*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 303,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.