Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 1025.34PZ Anschlusselement Einfaches einlegen von Kabeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igus
Igus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116238
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1025.34PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
anschlussteile schleppketten
Igus 1025.34PZ Anschlusselement Einfaches einlegen von Kabeln

Kategorie: Anschlusselement
Besonderheiten: Einfaches einlegen von Kabeln
Serie: E-Kette® E2
Breite außen: 35.5 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Kunststoff
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +120 °C
Herst.-Teilenr.: 1025.34PZ
Typ: 1025.34PZ
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 55 mm
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Produkt-Art: Anschlusselement
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1025.34PZ
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktabstand: 11 mm

Weitere Suchbegriffe: igus, 1025.34PZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,65*
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 7,67*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,59*
€ 8,95*
ab € 7,37*
€ 11,66*
Lager 1039
71
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
10.025.028.0
ab € 25,85*
Zubehör
Igus
10.025.075.0
ab € 26,09*
Zubehör
Igus
10.025.048.0
ab € 25,79*
Zubehör
Igus
b15i.025.038
ab € 27,68*
Zubehör
Igus
10.025.038.0
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.