Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BKL Electronic 0104004/T Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116225
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0104004/T
EAN/GTIN:
     4011376709905
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
5er Pack BKL Electronic 0104004/T Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz

Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details): 4.5 mm
Typ: 0104004/T
Herst.-Teilenr.: 0104004/T
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Anschluss: Löten
Farbe: schwarz
Bauform: Stecker, gerade
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 2
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Knickschutz: Ja
Hersteller-Nr.: 0104004/T
EAN: 4011376709905
Befestigung: Universal-D-Flansch

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0104004/T, 4011376709905
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,64*
1 Tag
529
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 27,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0101143-C
ab € 1,51*
Sonstiges
TRU Components
1578808
ab € 1,64*
Sonstiges
TRU Components
1578819
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.