Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NP3X Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115340
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3X
EAN/GTIN:
     7613187000706
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Neutrik NP3X Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1St.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Herst.-Teilenr.: NP3X
AWG: 18
Typ: NP3X
Steckzyklen: 1000
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Polzahl: 3
Anschluss: Löten
Audio-Kanäle: Stereo
Knickschutz: Ja
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, gerade
Außen-Ø: 6.35 mm
Kontaktmaterial: Vernickelt
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: NP3X
EAN: 7613187000706
Kontaktabstand: 9.4 mm

Weitere Suchbegriffe: Neutrik, NP3X, 7613187000706
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,33*
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,91*
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 7,03*
Lager 1039
83
€ 6,99*
ab € 9,21*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NMJ3HF-S
ab € 0,64*
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,62*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,525*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,62*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,62*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,62*
Zubehör
Neutrik
NMJ6HC-S
ab € 1,07*
Zubehör
Neutrik
NMJ6HF-S
ab € 0,73*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 58,24*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.