Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NMJ3HF-S Drahtverbinder Jack Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NMJ3HF-S Drahtverbinder Jack Schwarz, Edelstahl
Neutrik NMJ3HF-S Drahtverbinder Jack Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70242921
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NMJ3HF-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Stecker
Jack
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Bronze, Polyamid
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Durchschlagfestigkeit
1 V
Kontaktwiderstand
1 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
10000
Spannung
500 V
Stromstärke
3 A
Einsteckkraft
30 N
Auszugskraft
10 N
Zertifizierung
IEC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neutrik
NMJ6HC-S
ab € 1,01*
Ähnlich
Neutrik
NMJ6HF-S
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.