Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-JS6JS3-MF HI-JS6JS3-MF Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hicon
Hicon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115326
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-JS6JS3-MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Hicon HI-JS6JS3-MF HI-JS6JS3-MF Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 6.35mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Silber

Kabel-Art: Audio Adapter
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm
Herstellerfarbe: Silber
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Adapter
Farbe: grau
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Audio Adapter
Hersteller-Nr.: HI-JS6JS3-MF
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Vierkantflansch

Weitere Suchbegriffe: Hicon, HI-JS6JS3-MF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,64*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,66*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 13,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.