Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RD1601F40B430R6B500KM Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 500k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha
Alpha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114317
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RD1601F40B430R6B500KM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Alpha RD1601F40B430R6B500KM Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 500k? 1St.

500 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 500 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Ausführung: mit Tragekäfig
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 8 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RD1601F40B430R6B500KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RD1601F40B430R6B500KM
EAN: - - - - - - - - -
Stromaufnahme: max. 5 A
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,32 W
Lastart: ohmsche Last
Relais: Wechsler
Leitungsart und -querschnitt: starre und flexible Leitung, 0,75 - 1,5 mm
Installation: nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Abm. Tiefe Unterputz: 32 mm

Lieferumfang: RD1601F40B430R6B500KM.

Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, potentiometer 0.2w, potentiometer, drehpotentiometer alpha, Alpha, RD1601F40B430R6B500KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 17,13*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.