Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack C.K. ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5mm Klingenlänge: 250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113356
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     4725ESD 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
3er Pack C.K. ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5mm Klingenlänge: 250mm

Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich · Schlagfesten und leitfähigen Griff.

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: ESD
Klingenbreite: 5 mm
Klingendicke: 0.8 mm
Klingenlänge: 250 mm
Griff-Ø: 30 mm
Grifflänge: 90 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: brüniert
Abtrieb: Schlitz
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Länge (Tiefe): 340 mm
Material (Details): Chrom-Vanadium
Ausführung: Schlitz 5
Hersteller-Nr.: 4725ESD10
EAN: - - - - - - - - -
Abm. Tisch 200 x 70 mm
Gesamt-Höhe 340 mm
Skalenring (1 U =1,0 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm)
Verfahrwege: X (quer) 134 mm, Y (längs) 46 mm, Z (hoch) 80 mm
Maschinenfuß (Aufstellfläche) 130 x 225 mm
Spannzangen-Ø: 1/1.5/2/2.4/3/3.2 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 7,08*
1 Tag
33
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,10*
Lager 1039
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,11*
€ 25,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,03667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.