Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5 mm Klingenlänge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812134-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     4725ESD 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
C.K ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5 mm Klingenlänge: 250 mm

ESD-Schlitzschraubendreher

Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich · Schlagfesten und leitfähigen Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 90 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 5 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 250 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 340 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Ausführung (allgemein):
Schlitz 5
Klingenlänge:
250 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
5 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
90 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 7,08*
Lager 102
33
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,10*
6 Tage
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,11*
€ 25,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.