Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wiha 26447 Innenvielkant-Bit T 4 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet C 6.3 2St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113332
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     C95786
EAN/GTIN:
     4010995264475
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
3er Pack Wiha 26447 Torx-Bit T 4 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet C 6.3 2St./Pack

2er-Pack

6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6,3, ISO 1173, Länge 25 mm. 2er Pack.

Kategorie: Torx-Bit
Größe: T 4
Form: C 6.3
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet
Abtrieb: Innen-TORX
Produkt-Art: Torx-Bit
Länge (Tiefe): 25 mm
Anzahl: 2
Hersteller-Nr.: 26447
EAN: 4010995264475
Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter bis 6.0 mm²;mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider

Weitere Suchbegriffe: wiha bit torx e6,3, bit (torx®), wiha bit torx, Wiha, 26447, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx, A0-16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,04*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,075*
Lager 1039
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,39334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.