Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26447 Torx-Bit T 4 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet C 6.3 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-812068-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26447
EAN/GTIN:
     4010995264475
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Wiha 26447 Torx-Bit T 4 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet C 6.3 2 St.

TORX® -Bits


2er-Pack

Ausstattung:
6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6,3, ISO 1173, Länge 25 mm. 2er Pack.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Größe (Schraubendreher): T 4 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Suchbegriffe: wiha bit torx e6,3, bit (torx®), wiha bit torx, Wiha, 26447, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,03*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,065*
7 Tage
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 12,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.