Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 812316 Handschleifpapier-Set Körnung num 40, 100, 150, 180 (L x B) 280mm x 230mm 50teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113231
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     C95298
EAN/GTIN:
     4009318009602
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
handschleifpapier k40
Kwb 812316 Handschleifpapier-Set Körnung num 40, 100, 150, 180 (L x B) 280mm x 230mm 50teilig

Bestreuung Flint für Schleifarbeiten an Holz und Farbe.

Kategorie: Handschleifpapier-Set
Körnung: 40 + 100 + 150 + 180
Breite: 230 mm
Inhalt: 50 St.
Produkt-Art: Handschleifpapier-Set
Verwendungszweck: Holz/ Farbe
Gesamt-Abm.: 230 x 280 mm
Länge (Tiefe): 280 mm
Hersteller-Nr.: 812316
EAN: 4009318009602
Tacker für Standardklammern von 4, 6, 8 mm Länge, Breite 10,6 mm, geeignet.

Lieferumfang: 10 x Körnung 40 · 20 x Körnung 100 · 10 x Körnung 150 · 10 x Körnung 180.

Weitere Suchbegriffe: handschleifpapier k 100, handschleifpapier k 150, kwb, 812316, Handschleifblatt, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,36*
1 Tag
29
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,37*
3 Tage
20
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,84*
€ 8,40*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,75*
Lager 1039
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.