Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 812316 Handschleifpapier-Set Körnung 40, 100, 150, 180 (L x B) 280 mm x 230 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812316-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     812316
EAN/GTIN:
     4009318009602
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
handschleifpapier k40
kwb 812316 Handschleifpapier-Set Körnung 40,100,150,180 (L x B) 280 mm x 230 mm 50 St.

50er Schleifpapier für Holz/Farbe

Bestreuung Flint für Schleifarbeiten an Holz und Farbe.

Technische Daten:
Körnung: 40,100,150,180 · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Lieferumfang:
10 x Körnung 40 · 20 x Körnung 100 · 10 x Körnung 150 · 10 x Körnung 180.

Hinweis:
Nur trocken verwendbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B) 280 mm x 230 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
kwb
Körnung:
40 | 100 | 150 | 180
Abmessungen gesamt:
230 x 280 mm
Verwendungszweck:
Holz/ Farbe
Produkt-Art:
Handschleifpapier-Set
Weitere Suchbegriffe: handschleifpapier k 100, handschleifpapier k 150, kwb, 812316, Handschleifblatt, Schleifblatt, schleif-zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,36*
Lager 102
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,37*
3 Tage
20
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 8,38*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,68*
6 Tage
48
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.