Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113159
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     C94852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
kugelkopf-innensechskant-stiftschlü...
kugelkopf innensechskant stiftschlü...
kugelkopf-innensechskant-stiftschlü...
Wiha Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Normen: In Anlehnung an ISO 2936L · Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben · Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Kategorie: Winkelschraubendreher-Set
Abtrieb: Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet + matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf
Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set
Ausführung: Metrisch
Hersteller-Nr.: 07185
EAN: 4010995071851
Höhe: 55 mm

Lieferumfang: Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel: 1,5 x 91, 2 x 101, 2,5 x 113, 3 x 128, 4 x 142, 5 x 163, 6 x 184, 8 x 206, 10 x 231 mm.

Weitere Suchbegriffe: Wiha, 07185, 222-2482, Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendrehersatz, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.