Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M3.5 Rechtsschneidend MHG35 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113103
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MHG35
EAN/GTIN:
     4014991107286
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer 3tlg
regel gewindebohrer
Donau Elektronik Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M3.5 Rechtsschneidend MHG35 HSS

Kategorie: Handgewindebohrer-Set
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 352
Gewinde-Maß: M3.5
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Material: HSS
Produkt-Art: Handgewindebohrer-Set
Gewindetyp: M 3,5
Hersteller-Nr.: MHG35
EAN: 4014991107286
Strahl-Ø: (5 m) 3 - 5 mm

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3,5, Donau Elektronik, MHG35, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneid-Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 14,80*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,82*
Lager 1039
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 21,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.