Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MMG40 Maschinengewindebohrer metrisch M4 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113092
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MMG40
EAN/GTIN:
     4014991107194
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Donau Elektronik MMG40 Maschinengewindebohrer metrisch M4 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1St.

Kategorie: Maschinengewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 371
Gewinde-Maß: M4
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Material: HSS
Gewindetyp: M 4,0
Produkt-Art: Maschinengewindebohrer
Hersteller-Nr.: MMG40
EAN: 4014991107194
Lötkolbenleistung: 7,5 W
Lötkolbenspannung: 12 V/AC

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, 4014991107194, Donau Elektronik, MMG40, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 9,73*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,74*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.