Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M1.6 Rechtsschneidend MHG16 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113085
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MHG16
EAN/GTIN:
     4014991107231
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m1,6
regel gewindebohrer
Donau Elektronik Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M1.6 Rechtsschneidend MHG16 HSS

Kategorie: Handgewindebohrer-Set
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 352
Gewinde-Maß: M1.6
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Material: HSS
Produkt-Art: Handgewindebohrer-Set
Gewindetyp: M 1,6
Hersteller-Nr.: MHG16
EAN: 4014991107231
Lötkolbenleistung: 7,5 W
Lötkolbenspannung: 12 V/AC

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer 3tlg, Donau Elektronik, MHG16, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneid-Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 16,99*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 17,01*
Lager 1039
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,31*
€ 25,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.