Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Donau Elektronik 3515 Elektronik- u. Feinmechanik Flachzange Gerade 120mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113024
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     C94455
EAN/GTIN:
     4014991351511
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange 120 mm
3er Pack Donau Elektronik 3515 Elektronik- u. Feinmechanik Flachzange Gerade 120mm

Donau Flachzange mit einer Länge von 120 mm. Gewicht 66 Gramm.

Kategorie: Flachzange
Herst.-Teilenr.: 3515
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik
Backenform: Gerade
Gewicht: 66 g
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Flachzange
Hersteller-Nr.: 3515
EAN: 4014991351511
Spannung bis 18 VDC
Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A - Umdreh.-Min
Spindelhalsdurchmesser: 34 mm
Bohrfutterspannbereich: 0.4 - 3.5 mm

Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, 4014991351511, Donau Elektronik, 3515
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 6,85*
2 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,86*
Lager 1039
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.