Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MHG40 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M4 Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112923
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MHG40
EAN/GTIN:
     4014991107293
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m4
regel gewindebohrer
Donau Elektronik MHG40 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M4 Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.

Kategorie: Handgewindebohrer-Set
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 352
Gewinde-Maß: M4
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Material: HSS
Produkt-Art: Handgewindebohrer-Set
Gewindetyp: M 4
Hersteller-Nr.: MHG40
EAN: 4014991107293
Linienbreite: (0.25 mm) 1 mm

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer 3tlg, Donau Elektronik, MHG40, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneid-Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 14,81*
1 Tag
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,83*
Lager 1039
18
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.