Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik HSS100 HSS Kernlochbohrer-Set 10teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112847
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     HSS100
EAN/GTIN:
     4014991105978
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
Donau Elektronik HSS100 HSS Kernlochbohrer-Set 10teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

Für Gewindebohrer von M1 - M4 · Spiralbohrer nach DIN 338 - Typ N, rechts, zylindrisch.
Übersicht:
M1 = 0,8 mm/M1,2 = 0,95 mm/M1,4 = 1,1 mm/M1,6 = 1,2 mm/M1,8 = 1,45mm/M2 = 1,6 mm/M2,5 = 2,05 mm/M3 = 2,5 mm/M3,5 = 2,9 mm/M4 = 3,3 mm.

Kategorie: Kernlochbohrer-Set
DIN-Norm: DIN 338
Ausführung: HSS
Bohrloch-Ø: 0.8 + 0.95 + 1.1 + 1.2 + 1.45 + 2.05 + 2.5 + 3.3 mm
Gewinde-Maß: M1 + M1.2 + M1.4 + M1.6 + M1.8 + M2 + M2.5 + M3 + M3.5 + M4
Material: HSS
Material-Eignung: Metall + Buntmetalle
Aufnahme: Zylinderschaft
Produkt-Art: Kernlochbohrer-Set
Inhalt: 1 Set
Hersteller-Nr.: HSS100
EAN: 4014991105978
Optiksystem: 10°-Greenough, parfokal
Brillenträgerokulare: 10x/20 fest montiert
Einblickwinkel: 60°
Arbeitsabstand: 100 mm
Sehfeld: 5,7 bis 25 mm
LED-Beleuchtung: eingebaut, Auf- und Durchlicht unabhängig oder kombiniert einschaltbar
Folientastatur
Auflichtmethode: Schräges Auflicht mit 2LEDs
Lebensdauer LED: ca. 25000 h
Lichtqualität: homogenes Tageslicht 6500 °K reflektiert, 4500 °K übertragen, UV- und IP-strahlungsfrei
Max. Höhe: 446 mm

Lieferumfang: Kernlochbohrer für folgende Gewindegrößen: M1/M1.2/M1.4/M1.6/M1.8/M2.5/M3.5/M4.

Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, HSS100, Kernlochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 9,07*
1 Tag
42
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,08*
Lager 1039
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,58*
€ 15,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.