Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik HSS100 HSS Kernlochbohrer-Set 10teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815019-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     HSS100
EAN/GTIN:
     4014991105978
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
Donau Elektronik HSS100 HSS Kernlochbohrer-Set 10teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

HSS Kernlochbohrer-Satz 10tlg.

Ausstattung:
Für Gewindebohrer von M1 - M4 · Spiralbohrer nach DIN 338 - Typ N, rechts, zylindrisch.
Übersicht:
M1 = 0,8 mm/M1,2 = 0,95 mm/M1,4 = 1,1 mm/M1,6 = 1,2 mm/M1,8 = 1,45mm/M2 = 1,6 mm/M2,5 = 2,05 mm/M3 = 2,5 mm/M3,5 = 2,9 mm/M4 = 3,3 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): HSS · Bohrloch-Durchmesser: 0.8 mm,0.95 mm,1.1 mm,1.2 mm,1.45 mm,2.05 mm,2.5 mm,3.3 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gewinde-Maß: M1,M1.2,M1.4,M1.6,M1.8,M2,M2.5,M3,M3.5,M4 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Kernlochbohrer für folgende Gewindegrößen: M1/M1.2/M1.4/M1.6/M1.8/M2.5/M3.5/M4.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle
Gewinde-Maß:
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
HSS
Bohrloch-Durchmesser:
0.8 mm | 0.95 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | 1.45 mm | 2.05 mm | 2.5 mm | 3.3 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Kernlochbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, HSS100, Kernlochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 9,11*
Lager 102
42
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,12*
7 Tage
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.