Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik HSS100 HSS Kernlochbohrer-Set 10teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93790
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     HSS100
EAN/GTIN:
     4014991105978
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz

Lieferumfang:
Kernlochbohrer für folgende Gewindegrößen: M1/M1.2/M1.4/M1.6/M1.8/M2.5/M3.5/M4.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Mengenangaben:
10teilig
DIN-Norm:
DIN 338
Gewinde-Maß:
M1 + M1.2 + M1.4 + M1.6 + M1.8 + M2 + M2.5 + M3 + M3.5 + M4
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle
Bohrloch-Ø:
0.8 + 0.95 + 1.1 + 1.2 + 1.45 + 2.05 + 2.5 + 3.3 mm
Produkt-Art:
Kernlochbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, Kernlochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 9,09*
1 Tag
42
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,10*
6 Tage
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.