Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 42332 Maschinengewindebohrer metrisch M4 0.7mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112716
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C93367
EAN/GTIN:
     4026558423326
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Exact 42332 Maschinengewindebohrer metrisch M4 0.7mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1St.

Rotring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für Stähle über 1000 N/mm² · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Kategorie: Maschinengewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 371
Gewinde-Maß: M4
Steigung: 0.7 mm
Anschnittform: Form B
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 13 mm
Material: HSS-E
Schaftvierkant: 3.4 mm
Zugfestigkeit (max.): 1200 N/mm²
Länge (Tiefe): 63 mm
Gewindetyp: M4
Produkt-Art: Maschinengewindebohrer
Hersteller-Nr.: 42332
EAN: 4026558423326
Größe: 16 mm

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, 4026558423326, Exact, 42332, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,81*
€ 15,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,81*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 23,30*
€ 32,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.