Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Eventus by 10357 Maschinengewindebohrer metrisch M12 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112648
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C93137
EAN/GTIN:
     4026558103570
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Exact Eventus by 10357 Maschinengewindebohrer metrisch M12 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1St.

DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.

Kategorie: Maschinengewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 371
Gewinde-Maß: M12
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Material: HSS
Produkt-Art: Maschinengewindebohrer
Gewindetyp: M12
Hersteller-Nr.: 10357
EAN: 4026558103570
Rote Isolierhülse: 0,5 - 1,0 mm²
Blaue Isolierhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Gelbe Isolierhülse: 4,0 - 6,0 mm²

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, 4026558103570, Eventus by Exact, 10357, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,62*
€ 16,95*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,96*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 25,01*
€ 34,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.