Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23 102 Außen-Sechsrund (TX), Innen-Sechsrund (TX), Sechsrund BO Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 24teilig 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111740
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23 102
EAN/GTIN:
     4006274231023
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Proxxon Industrial 23 102 Außen-Sechsrund (TX), Innen-Sechsrund (TX), Sechsrund BO Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 24teilig 1/4"

TX-Schraubereinsätze für 1/4"-Antrieb (6,3 mm) von Gr. TX 8 bis TX 30 (mit stirnseitiger Bohrung) und Außen-TX Gr. E 4 bis E 10 (alles Anzugsdrehmomente bis 25 Nm).
Für 1/2"-Antrieb (12,5 mm) Gr. TX 40 - 60 und Außen-TX E 12 - E 20 (für Anzugsdrehmomente von 25 - 135 Nm). Drei abgewinkelte Schlüssel TX 6, 8 und 10. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.
In stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten. Mit verwindungsfester, unverwüstlicher Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!

Kategorie: Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) + 1/2" (12.5 mm)
Abtrieb: Außen-Sechsrund (TX) + Innen-Sechsrund (TX) + Sechsrund BO
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art: Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
Material (Details): Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller-Nr.: 23102
EAN: 4006274231023
Maulöffnung: 28 mm

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 43,31*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,28*
€ 43,74*
2 Tage
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,10*
€ 48,34*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,32*
€ 53,74*
Lager 1039
31
pro Stück
€ 6,99*
ab € 61,89*
€ 77,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.