| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C79467 Herst.-Nr.: 23 102 EAN/GTIN: 4006274231023 |
| |
|
| | |
| TX-Schraubereinsätze für 1/4"-Antrieb (6,3 mm) von Gr. TX 8 bis TX 30 (mit stirnseitiger Bohrung) und Außen-TX Gr. E 4 bis E 10 (alles Anzugsdrehmomente bis 25 Nm). Für 1/2"-Antrieb (12,5 mm) Gr. TX 40 - 60 und Außen-TX E 12 - E 20 (für Anzugsdrehmomente von 25 - 135 Nm). Drei abgewinkelte Schlüssel TX 6, 8 und 10. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung. In stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten. Mit verwindungsfester, unverwüstlicher Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten! Weitere Informationen: | | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Stahl | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 24teilig | Abtrieb: | Außen-Sechsrund (TX) + Innen-Sechsrund (TX) + Sechsrund BO | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) + 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, knarrenkasten 1/4" proxxon, bit satz, proxxon bit-satz, Proxxon Industrial |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 33,61* | € 43,98* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,10* | € 44,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 36,86* | € 48,36* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,37* | € 54,02* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,07* | € 54,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 33,10* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|