Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111683
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1187-PROFI
EAN/GTIN:
     4003315061076
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Brüder Mannesmann VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips

Isoliert bis 1000 V
Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
VDE-Geprüft

Isoliert bis 1000 V.

Kategorie: Schraubendreher-Set
Anwendungsbereich: VDE
Abtrieb: Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art: Schraubendreher-Set
Hersteller-Nr.: M1187-PROFI
EAN: 4003315061076
Abisolierwerte 0,5 - 0,75/1,5/2,5 mm²
Aderendhülsen-Quetsch-Ø: 0,75/1,5/2,5 mm²

Lieferumfang: 4 Schlitz-Schraubendreher (0,4 x 2 x 100 mm/0,8 x 4 x 100 mm/1 x 5,5 x 125 mm/1,2 x 6,5 x 150 mm) · 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH 1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm) · 1 Spannungsprüfer 60 mm.

Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, mannesmann schraubendrehersatz, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 7teilig, Brüder Mannesmann, M 1187-PROFI, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Schraubendreher, elektriker-schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,33*
€ 7,95*
ab € 4,83*
€ 7,34*
2 Tage
278
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,48*
€ 5,50*
ab € 5,44*
€ 8,77*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.