| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C79037 Herst.-Nr.: M 1187-PROFI EAN/GTIN: 4003315061076 |
| |
|
| | |
| Features: Isoliert bis 1000 V Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl VDE-Geprüft Lieferumfang: 4 Schlitz-Schraubendreher (0,4 x 2 x 100 mm/0,8 x 4 x 100 mm/1 x 5,5 x 125 mm/1,2 x 6,5 x 150 mm) · 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH 1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm) · 1 Spannungsprüfer 60 mm.
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 7teilig | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips | Anwendungsbereich: | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,98* | € 7,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,15* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,12* | € 7,72* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,12* | € 7,81* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,45* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|