Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele V2ZR10 24-240V AC/DC Zeitrelais Monofunktional 1St. Zeitbereich: 0.05s - 100h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tele
Tele
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111624
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     C78429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais rückfallverzögert
zeitrelais
tele zeitrelais
Tele V2ZR10 24-240V AC/DC Zeitrelais Monofunktional 1St. Zeitbereich: 0.05s - 100h 1 Wechsler

Zeitrelais Rückfallverzögert mit Steuersignal und 10 Zeitbereichen. Bedienelemente: Zeitfeineinstellung und Zeitbereich. Anzeigeelemente: LED Versorgungsspannung und Relaiszustand.

Kategorie: Zeitrelais
Typ: V2ZR10 24-240V AC/DC
Ausführung: Monofunktional
Anschluss: Schraubklemmen
Funktionen: Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt
Betriebsspannung min.: 24 + 24 V/AC
Betriebsspannung max.: 240 + 240 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Kontaktmaterial: AgNi
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 8 A
Zeitbereich (min.): 0.05 s
Zeitbereich (max.): 100 h
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Schutzart: Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20
Breite: 22.5 mm
Höhe: 67 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Zeitrelais
Länge (Tiefe): 76 mm
Hersteller-Nr.: 125120
EAN: 9008662008601
Genauigkeit: ±1 %

Weitere Suchbegriffe: 9008662008601, tele, 125120, V2ZR10 24-240V AC/DC, 798-3520, zeitschaltrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.