Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wiha 07922 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111582
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     C77998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
kugelkopf-innensechskant-stiftschlü...
kugelkopf innensechskant stiftschlü...
3er Pack Wiha 07922 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 7mm

Innensechskant-Kugelkopf-Schraubendreher

Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · In Anlehnung an ISO 2936L · Speziell für schwer zugängliche Schrauben · Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Kategorie: Winkelschraubendreher
Abtrieb: Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet + matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf
Ausführung: Metrisch
Produkt-Art: Winkelschraubendreher
Material (Details): verchromt
Hersteller-Nr.: 07922
EAN: 4010995079222
Passend für: EMAG Ultraschallreiniger

Weitere Suchbegriffe: Wiha, 07922, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,34*
€ 34,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.