Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot STS/E Stichsäge 28530 mit Zubehör, inkl. Koffer 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111057
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     C71891
EAN/GTIN:
     4006274285309
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Proxxon Micromot STS/E Stichsäge 28530 mit Zubehör, inkl. Koffer 80W

80 W
Hub-Zahl: 2000 - 4500 min
Schnitt-Tiefe (max.): Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm

Für hervorragende Schnittleistung. Ideal vor allem für Kurvenschnitte in Holz, Platinen und NE-Metall.

Getriebekopf aus Alu-Druckguss · Tisch Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar · Untersetzungsgetriebe und zusätzliche Hubzahlregelung (Vollwellenelektronik) · Ideal vor allem für Kurvenschnitte in Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm.

Kategorie: Stichsäge
Besonderheiten: mit Zubehör + inkl. Koffer
Hubzahl (max.): 4500 /min
Schnitttiefe max. (Holz): 12 mm
Schnitttiefe max. (Metall): 3 mm
Betriebsspannung: 230 V
Gewicht: 700 g
Länge (Tiefe): 230 mm
Max. Schnitt-Tiefe: Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm
Leistung (Details): 80 W
Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz
Produkt-Art: Stichsäge
Hub-Zahl: 2000 - 4500 /min
Hersteller-Nr.: 28530
EAN: 4006274285309
Schnitt-Tiefe (max.): Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm
Hub-Zahl: 2000 - 4500 /min

Lieferumfang: 4 Supercut-Sägeblätter · Koffer.

Weitere Suchbegriffe: proxxon stichsäge, pendelhubstichsäge, 4006274285309, Proxxon Micromot, 28530, STS/E, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,47*
€ 91,83*
€ 4,00*
ab € 74,37*
€ 92,19*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 101,62*
€ 4,16*
ab € 83,83*
€ 103,23*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 120,50*
€ 148,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 054
ab € 0,93*
Sonstiges
Proxxon
28 056
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.