Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111014
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     C71511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Wiha VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips

Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Normen: DIN ISO 2380.Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Kategorie: Schraubendreher-Set
Anwendungsbereich: VDE
Abtrieb: Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet + brüniert
DIN-Norm: DIN EN 60900
Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
EN Norm: EN 60900
Material (Details): Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
Produkt-Art: Schraubendreher-Set
Hersteller-Nr.: 00833
EAN: 4010995008338
32 Zähne auf 53 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 6tlg wiha, schlitz-vde-schraubendreher satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, Wiha, 00833, 158-5940, schlitzschraubendreherset, schlitzschraubendrehersatz, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher, handwerkzeug, handwerkzeuge, Schraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.