Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 69408 69408 Elektriker, Handwerker, Techniker Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 177.8 x 260.4 x 57.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein
Klein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110841
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     C696691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Klein Tools 69408 69408 Elektriker, Handwerker, Techniker Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 177.8 x 260.4 x 57.2mm

Zweischichtige Polsterung zum Schutz empfindlicher Instrumente
Robustes PVC beschichtetes Polyester

Die große Tradesman Pro Tasche ist mit einem praktischen Griff für den Transport ausgestattet.

Eine Innen- und Außentasche

Kategorie: Werkzeugtasche unbestückt
Anwendungsbereich: Elektriker + Handwerker + Techniker
Herstellerfarbe: Schwarz + Orange
Breite: 139.7 mm
Höhe: 260.4 mm
Länge (Tiefe): 57.2 mm
Gewicht: 286 g
Produkt-Art: Werkzeugtasche unbestückt
Farbe: schwarz + orange
Hersteller-Nr.: 5189
EAN: 0092644554353
Kalibrierte Wellenlängen: 1310nm/1550n
Ausgangsleistung: ?-7 dBm
Signalart: CW, 270Hz,1KHz, 2KHz
Emitter Typ: FP-LD
Anschluss: FC/PC (Wechseladapter für SC/ST)
Spektralbreite: ? 5nm
Stabilität: ±0.05dB/15min, ±0.10dB/
8hr 1310/1550nm
Unterstützte Glasfasertypen: Singlemode Glasfasern.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, werkzeugtasche polyester, 092644694080, Klein Tools, 69408, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.