Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 5189 5189 Elektriker, Handwerker, Techniker Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 139.7 x 260.4 x 57.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein
Klein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110840
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     C696671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Klein Tools 5189 5189 Elektriker, Handwerker, Techniker Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 139.7 x 260.4 x 57.2mm

Weiches Innenfutter
Langlebiger Reißverschluss

Im Hartschalenetui Klein Tools Tradesman Pro halten Sie Ihre Messgeräte, technische Geräte und Werkzeuge geschützt. Die harte Außenschale schützt Gegenstände, die sich in einer Werkzeugtasche oder einem Beutel befinden. Der Reißverschluss hält die Tasche komplett verschlossen. Sie eignet sich daher auch für Kleinteile.

Hartschalenschutz für Werkzeuge, Messgeräte, Kleinteile und technische Geräte

Kategorie: Werkzeugtasche unbestückt
Anwendungsbereich: Elektriker + Handwerker + Techniker
Herstellerfarbe: Schwarz + Orange
Breite: 139.7 mm
Höhe: 260.4 mm
Länge (Tiefe): 57.2 mm
Gewicht: 286 g
Produkt-Art: Werkzeugtasche unbestückt
Farbe: schwarz + orange
Hersteller-Nr.: 5189
EAN: 0092644554353
Kalibrierte Wellenlängen: 1310nm/1550n
Ausgangsleistung: ?-7 dBm
Signalart: CW, 270Hz,1KHz, 2KHz
Emitter Typ: FP-LD
Anschluss: FC/PC (Wechseladapter für SC/ST)
Spektralbreite: ? 5nm
Stabilität: ±0.05dB/15min, ±0.10dB/
8hr 1310/1550nm
Unterstützte Glasfasertypen: Singlemode Glasfasern.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, klein tools werkzeugtasche, 092644554353, Klein Tools, 5189, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.