Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 5184 5184 Elektriker, Handwerker, Techniker Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 165.1 x 222.3 x 57.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein
Klein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110797
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     C696181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Klein Tools 5184 5184 Elektriker, Handwerker, Techniker Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 165.1 x 222.3 x 57.2mm

Weiches Innenfutter
Langlebiger Reißverschluss

Im Hartschalenetui Klein Tools Tradesman Pro halten Sie Ihre Messgeräte, technische Geräte und Werkzeuge geschützt. Die harte Außenschale schützt Gegenstände, die sich in einer Werkzeugtasche oder einem Beutel befinden. Der Reißverschluss hält die Tasche komplett verschlossen. Sie eignet sich daher auch für Kleinteile.

Hartschalenschutz für Werkzeuge, Messgeräte, Kleinteile und technische Geräte

Kategorie: Werkzeugtasche unbestückt
Anwendungsbereich: Elektriker + Handwerker + Techniker
Herstellerfarbe: Schwarz + Orange
Breite: 165.1 mm
Höhe: 222.3 mm
Länge (Tiefe): 57.2 mm
Gewicht: 286 g
Produkt-Art: Werkzeugtasche unbestückt
Farbe: schwarz + orange
Hersteller-Nr.: 5184
EAN: 0092644554346
Max. Spannung: RJ-Jack: 66V-DC, 55V-AC / F-Connector: 50V AC/DC
Kabellängen-Messung (TDR): 0 bis 457 m
Kabellänge für die Split-Pair-Erkennung: 1 - 305 m
Power over Ethernet: Testet IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (PoE Plus)
Aktives Ethernet: Zeigt Geschwindigkeiten von 10/100/1000base-t halb oder Vollduplex an. Link zum 10/100base-t Netzwerk
Tongenerator: Tonfrequenzen: 730 Hz und 1440 Hz
Testbericht Speicher: Speichert bis zu 256 Kabel- und Netzwerktest inkl. Benutzernamen

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, klein tools werkzeugtasche, 092644554346, Klein Tools, 5184, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.