Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 5139 5139 Elektriker, Handwerker, Techniker Werkzeugtasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein
Klein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110795
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     C696131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Klein Tools 5139 5139 Elektriker, Handwerker, Techniker Werkzeugtasche unbestückt

Mit der Klein Tools Reißverschlusstasche aus Leinen sind Sie bestens organisiert. Diese naturfarbene Leinentasche ist ideal für die Aufbewahrung der meisten Werkzeuge. Der robuste Reißverschluss hält sie sicher verschlossen und schützt den Inhalt vor Staub und Schmutz.

Kategorie: Werkzeugtasche unbestückt
Anwendungsbereich: Elektriker + Handwerker + Techniker
Herstellerfarbe: Natur
Material: Leinen
Höhe: 177.8 mm
Gewicht: 86 g
Produkt-Art: Werkzeugtasche unbestückt
Länge (Tiefe): 317.5 mm
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 5139
EAN: 0092644553332
Max. Spannung: RJ-Jack: 66V-DC, 55V-AC / F-Connector: 50V AC/DC
Kabellängen-Messung (TDR): 0 bis 457 m
Kabellänge für die Split-Pair-Erkennung: 1 - 305 m
Power over Ethernet: Testet IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (PoE Plus)
Aktives Ethernet: Zeigt Geschwindigkeiten von 10/100/1000base-t halb oder Vollduplex an. Link zum 10/100base-t Netzwerk
Tongenerator: Tonfrequenzen: 730 Hz und 1440 Hz
Testbericht Speicher: Speichert bis zu 256 Kabel- und Netzwerktest inkl. Benutzernamen

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, arbeits-shorts sandbraun, arbeits bermuda, klein tools werkzeugtasche, 092644553332, Klein Tools, 5139, 2508713502, Werkzeugtaschen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.