Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArrowMax Modellbau-Empfängerakku (LiPo) 7.4V 2800 mAh Hump JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArrowMax
ArrowMax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110702
Hersteller:
     ArrowMax
Herst.-Nr.:
     AM-700913
EAN/GTIN:
     4895175919006
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
ArrowMax Modellbau-Empfängerakku (LiPo) 7.4V 2800 mAh Hump JR

7,4 V
2800 mAh

Zellen-Zahl: 2
Spannung: 7.4 V
Kapazität: 2800 mAh
Technologie: LiPo
Stecksystem: JR
Bauform: Hump
Breite: 31 mm
Höhe: 31 mm
Produkt-Art: Modellbau-Empfängerakku (LiPo)
Länge (Tiefe): 57 mm
Kategorie: Modellbau-Empfängerakku (LiPo)
Herst.-Teilenr.: AM-700913
Hersteller-Nr.: AM-700913
EAN: 4895175919006
Farbe: cyan
Farbname: cyan
Füllmenge: 3 ml
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 300
nachfüllbar: nein
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: HP 364

Weitere Suchbegriffe: lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, modellbau-akkus lipo, ArrowMax, AM-700913, modellbauakku, Akkupacks, Empfängerakku, Empfänger Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,59*
€ 88,45*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 67,85*
€ 88,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.