Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Footguard 631900-44 Sicherheitsstiefel S3, Grösse: 44


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Footguard
Footguard
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110452
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     631900-44
EAN/GTIN:
     4018623925378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Footguard 631900-44 Sicherheitsstiefel S3, Grösse: 44

Nach EN ISO 20345 · Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial genarbtes, wasserabweisendes Rindsleder · Geschlossene Staublasche · Atmungsaktives 3D-Funktionsfutter · Auswechselbare Einlage · Abriebfeste, rutschsichere DUO PU-Sohle mit Überkappe.

Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): genarbtes, wasserabweisendes Vollrindleder
Sohlenmaterial: Polyurethan
Kategorie: Sicherheitsstiefel
Schutzkappe: Stahl
Größe: 44
EN Norm: EN ISO 20345
Verschluss-System: Schnürsenkel
Produkt-Art: Sicherheitsstiefel
Sicherheitsklasse: S3
Material: Rindleder
Hersteller-Nr.: 631900-44
EAN: 4018623925378
Netzspannung und Frequenz: 230 – 240 V~ 50 Hz
Nennleistung: 1020 W
Leerlaufdrehzahl: 800 – 1300 min-1
Abmessungen Bürste: 12 x 26 cm
Kabellänge: 30 cm
Produktgewicht ohne Zubehör: 5,8 kg
Abmessungen Produkt (L x W x H): 137,2 x 35 x 18,3 cm

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,66*
€ 32,00*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 23,59*
€ 32,02*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 34,05*
1 Tag
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 36,99*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,88*
€ 73,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,25*
€ 84,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,32*
€ 78,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 55,88* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.