Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 1fach Steckdose Weiß 0500142551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109932
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     500142551
EAN/GTIN:
     4008297001423
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose weiß
aufputz steckdose
REV 1fach Steckdose Weiß 0500142551

PlanoLuxe Aufputz-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Funktion: Steckdose
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 0500142551
EAN: 4008297001423
- UKW: 87,5 - 108 MHz, 2,5 dB
- DSR: 111 - 125 MHz, 2,5 dB
- Band I: 47 - 68 MHz, < 2,0 dB
- Band III: 125 - 470 MHz, 2,0 dB
- Band IV/V: 470 - 860 MHz, 3,0 dB
- SAT: 950 - 2050 MHz, 3,0 dB

Lieferumfang: Aufputz-Steckdose

Weitere Suchbegriffe: rev aufputzsteckdose, 4008297001423, REV, 0500142551
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 5,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,20*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 8,13*
€ 3,50*
ab € 17,63*
€ 24,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.