Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 4fach Komplett Steckdose Weiß 0510172555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109908
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     510172555
EAN/GTIN:
     4008297101727
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose weiß
aufputz steckdose
REV 4fach Komplett Steckdose Weiß 0510172555

Quadratisch
250 V / 16 A

Funktion: Steckdose
Komponente: Komplett
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 0510172555
EAN: 4008297101727
Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III

Lieferumfang: 4-fach AP Steckdose

Weitere Suchbegriffe: rev aufputzsteckdose, 4008297101727, REV, 0510172555
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 10,26*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 10,27*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 17,05*
€ 3,50*
ab € 31,12*
€ 41,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.