Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Heizungs-Notschalter Weiß 0501662551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109886
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     501662551
EAN/GTIN:
     4008297016625
Suchbegriffe:
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
rev heizungsnotschalter
REV Einsatz Heizungs-Notschalter Weiß 0501662551

Mit Glimmlampe
Spritzwassergeschützt, IP 44
Nur in Kombination mit Rahmen

Funktion: Heizungs-Notschalter
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 0501662551
EAN: 4008297016625
Messtechnologie: Kapazitätstest
Genauigkeit der Längenmessung: ±3% plus 30 cm
Maximale Spannung zwischen zwei beliebigen Steckverbinder-Pins ohne Beschädigung des Gerätes: RJ12/RJ45/ F 50V DC oder AC
Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
Displaygröße: 2.75 Zoll
monochromer LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
Spannungsversorgung: 9V Alkaline Batterie
Aufbewahrungstemperatur -20 bis 60 °C
Feuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht-kondensierend.

Lieferumfang: Heizungs-Schalter

Weitere Suchbegriffe: heizungs notschalter, 4008297016625, REV, 0501662551
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 26,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 26,72*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 29,24*
€ 39,08*
€ 3,50*
ab € 32,60*
€ 43,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.