Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Söhngen 2009052 Einwegspritzen 5ml und 10ml 2teiliges Set, 1 Set/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109237
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     C63407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
söhngen einwegspritzen 5ml
5er Pack Söhngen 2009052 Einwegspritzen 5ml und 10ml 2teiliges Set, 1 Set/Pack

Einwegspritze 5 ml und Einwegspritze 10 ml.

Einmal-Spritzen · Einzeln Steril verpackt.

Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 2009052
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -10 bis +60 ° C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 ~ 80% Rh
Lagertemperatur: -20 bis + 80 ° C
Lagerungsfeuchtigkeit: 10 - 90% rF

Lieferumfang: 1x Einwegspritze 5 ml · 1x Einwegspritze 10 ml.

Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze, Söhngen, 2009052, first aid, firstaid, erstehilfekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.