Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfedern 17322 Abm. (Ø x L) 7mm x 20mm Inhalt 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zugfedern
Zugfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C60535
EAN/GTIN:
     4036911173225
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern 20mm
zugfedern
Zugfedern 17322 Abm. (Ø x L) 7mm x 20mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 7 mm x 20 mm

Länge: 20 mm · Durchmesser: 7 mm · Drahtstärke: 0,63 mm.

Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Zugfeder
Kategorie: Zugfeder
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Hersteller-Nr.: 17322
EAN: 4036911173225
Material: Mikroglasfasern, Cellulosefasern.

Lieferumfang: 5 Zugfedern

Weitere Suchbegriffe: 17322
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,92*
2 Tage
51
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,93*
Lager 1039
51
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,95*
€ 6,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.