| |
|
| Artikel-Nr.: 102-889252-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 17322 EAN/GTIN: 4036911173225 |
| |
|
| | |
| Zugfedern 17322 Abm. (Ø x L) 7 mm x 20 mm Inhalt 5 St.
Zugfedern
Abm. (Ø x L) 7 mm x 20 mm
Ausstattung: Länge: 20 mm · Durchmesser: 7 mm · Drahtstärke: 0,63 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm
Lieferumfang: 5 Zugfedern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 7 mm x 20 mm | Produktabmessung, Ø: | 7 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Produkt-Art: | Zugfeder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 17322 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,18* | € 3,96* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,06* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,496* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|