| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910107848 Herst.-Nr.: T49143-0 EAN/GTIN: 5013969703931 |
| |
|
| | |
| C.K. T49143-0 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60mm DIN ISO 8764, DIN EN 60900 PREMIUMQUALITÄT - SICHERHEITSSCHRAUBENDREHER 1) Spitzen-Markierung für einfache Erkennung 2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit 3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze 4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung 5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 6) VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V 7) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 8) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen Entspricht der Norm IEC 60900:2004. Zugelassen und unabhängig geprüft durch das deutsche VDE-Institut. Kategorie: Kreuzschlitz-Schraubendreher Anwendungsbereich: VDE Größe: PZ 0 Klingenlänge: 60 mm Griff-Ø: 30 mm Grifflänge: 95 mm Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Ø: 3.5 mm Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: brüniert DIN-Norm: DIN ISO 8764 + DIN EN 60900 Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff Länge (Tiefe): 155 mm Griff-Abmessungen: 95mm 33/4" EN Norm: ASTM-F 1505 + EN 60900 Klingenlänge: 60 mm Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE-Norm: 0682-201 Hersteller-Nr.: T49143-0 EAN: 5013969703931 Norm: VDE 0682/201, EN 60900, ISO 8764, ASTM-F 1505
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz 0, 5013969703931, C.K., T49143-0, 132-5268, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 6,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,34* | € 6,46* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,25* | € 6,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 7,37* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,63* | € 18,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|